アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-6162 光電子(R) 防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68106945
品番
AZ6162
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。
色
ネイビー
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
64〜72
仕様
脇ゴム仕様・マジックテープ・アジャスター付、裾/マジックテープ(アジャスター)
種別
防寒パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
S
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
表地:リップストップ
色番
008
特性
シームテープ加工
生地性能
透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。