AZ-6162 光電子(R) 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズ3L 注文コード68107051 品番AZ6162
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。

ブラック 股下(cm)77 ウエスト(cm)96〜108 仕様脇ゴム仕様・マジックテープ・アジャスター付、裾/マジックテープ(アジャスター) 種別防寒パンツ 材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) サイズ3L 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル100 機能防水、防寒 生地表地:リップストップ 色番010 特性シームテープ加工 生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする