アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-6161 光電子(R) 防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
S
注文コード
68107155
品番
AZ6161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。
色
グレー
サイズ
S
仕様
アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
防水、防寒
裄丈(cm)
84
生地
表地:リップストップ
色番
003
特性
シームテープ加工
生地性能
透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。