アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-6161 光電子(R) 防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68107207
品番
AZ6161
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。
色
グレー
サイズ
4L
仕様
アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
機能
防水、防寒
裄丈(cm)
94
生地
表地:リップストップ
色番
003
特性
シームテープ加工
生地性能
透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。