AZ-6161 光電子(R) 防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ4L 注文コード68107417 品番AZ6161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。

ブラック サイズ4L 仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット 種別長袖ブルゾン 材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 機能防水、防寒 裄丈(cm)94 生地表地:リップストップ 色番010 特性シームテープ加工 生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする