曜日別特売
AZ6160 AZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート アイトス 68107532

AZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
グレー
内容量1枚注文コード68107532品番AZ6160
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。

グレーサイズLL仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット種別コート材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル100着丈(cm)86機能防水、防寒裄丈(cm)90生地表地:リップストップ色番003特性シームテープ加工生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68107523
2018-01-18
用途: 工事現場の交通誘導(警備員)
サービス業

朝はマイナス6度前後の寒冷地での使用です。外気が遮断できていることと、背中に貼ったホッカイロの熱が保存され、上半身に暖かみが廻ります。ビニールのカッパと比べて、動きやすく、軽い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする