AZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68107541 品番 AZ6160
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。

グレー サイズ3L 仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット 種別コート 材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)88 機能防水、防寒 裄丈(cm)92 生地表地:リップストップ 色番003 特性シームテープ加工 生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68107523
2018-01-18
用途:
工事現場の交通誘導(警備員)
サービス業

朝はマイナス6度前後の寒冷地での使用です。外気が遮断できていることと、背中に貼ったホッカイロの熱が保存され、上半身に暖かみが廻ります。ビニールのカッパと比べて、動きやすく、軽い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする