AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒)

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68107882 品番 AZ6060
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。

ネイビー×ブラック サイズ5L 用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。 仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット・袖ポケット・胸(携帯電話用)ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ 種別コート 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 胸囲(cm)154 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)88 機能防寒 裄丈(cm)96 生地表地:ポリエステルリップ 色番008 生地性能撥水、耐水圧3000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49033065
2019-11-06
用途:
屋外用の作業用として
教育・研究機関

おしゃれなデザインで機能的、お値段以上の価値のある商品です。

対象商品:
68107943
2019-06-04
用途:
水産

暖かいが、着心地もゴワゴワ、光電子のインナーの感覚で購入したが失敗。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする