色イエロー×ブラック
サイズ3L
用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。
仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット・袖ポケット・胸(携帯電話用)ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ
種別コート
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
胸囲(cm)142
混率(%)ポリエステル100
着丈(cm)88
機能防寒
裄丈(cm)92
アズワン品番64-4980-33
生地表地:ポリエステルリップ
色番019
生地性能撥水、耐水圧3000mmクラス