AZ-6061 光電子(R) 本格的防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー×ブラック サイズL 注文コード68108101 品番AZ6061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。

ネイビー×ブラック サイズL 仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット・袖ポケット・胸(携帯電話用)ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 機能防寒 裄丈(cm)88 生地表地:ポリエステルリップ 色番008 生地性能撥水、耐水圧3000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする