アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-6061 光電子(R) 本格的防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー×ブラック
サイズ
4L
注文コード
68108135
品番
AZ6061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。
色
ネイビー×ブラック
サイズ
4L
仕様
アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット・袖ポケット・胸(携帯電話用)ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
機能
防寒
裄丈(cm)
94
生地
表地:ポリエステルリップ
色番
008
生地性能
撥水、耐水圧3000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。