曜日別特売
AZ8067 AZ-8067 エプロン エプロン(男女兼用) アイトス 68108451

AZ8067 AZ-8067 エプロン エプロン(男女兼用) アイトス 68108451
AZ8067 AZ-8067 エプロン エプロン(男女兼用) アイトス 68108451

AZ-8067 エプロン エプロン(男女兼用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード68108451品番AZ8067
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レギュラー丈の胸当てタイプ、収納ポケット付き。

ブラックサイズフリー仕様左右ポケット材質Dカン/プラスチック幅(cm)75混率(%)ポリエステル65%・綿35%着丈(cm)80裾幅(cm)83生地ソフトツイル色番010生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: 軽作業・作業小屋での塗装・物の組み立て・補修など
その他業種

着用時に 背紐の始末に一工夫を! 結んで終わり では脳がない 一つの方法として リングやマジックテープ等を利用して ワンアクション で 着脱できるんでは?

1が参考にしています
対象商品 : 68108451
2023-01-17
用途: デスクワークですが、携帯電話を入れるポケットが必要なため。

着用の際、ひもを後ろで結ぶのではなく、ボタンで留めるようになっていると結ぶ手間がないしスッキリ見えると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする