曜日別特売
AZ8066 AZ-8066 エプロン エプロン(男女兼用) アイトス 68108467

AZ-8066 エプロン エプロン(男女兼用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード68108467品番AZ8066
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベーシックな胸当てタイプ、前スリットで機能性を追及。

ブラックサイズフリー仕様右ポケット材質ボタン/糸付ボタン幅(cm)106混率(%)ポリエステル65%・綿35%着丈(cm)90.5裾幅(cm)119生地ソフトツイル色番010生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68108467
2023-07-13
用途: 座り作業
有限会社植田商店その他業種

前スリットで動きが取りやすく
座りさぎょうに最適です

対象商品 : 68108467
2021-11-16
用途: 現場の作業用に

当方は普段Lサイズを着用しておりますが到着したエプロンを着ようとしましたが当方にはきつく脱ぎ着がストレスになるので使用するのをやめ9号サイスを着ている女性が丁度良い感じだったので譲りました。これは男性のSサイズからMサイズ相当を着る人に丁度良い感じですね。
男女兼用とありますが普段9号サイズを着る女性には丁度良い感じです。
フリーサイズはキチンとした身幅等サイズ表記をして頂きたく思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 68108467
2021-10-10
用途: 現場作業

普段Lサイズを着ておりフリーサイズに不安を感じ購入しましたが届いた商品を着用してみると不安は的中しました。
この商品は男性のMサイズ相当です。
紐ははボタンで留めるのでサイズの融通が利きません。
Mサイズの方でも冬に厚着をするとキツく感じるかも知れません。

2が参考にしています
2021-11-19
用途: 機械の作業時に

私は普段Lサイズを着用しておりますがこの商品はフリーサイズとの事でしたが小さくてとても着られる状態ではありませんでした。
普段Mサイズの方でも厚着をするとキツイと思います。
普段9号を着ている女性に譲りましたが丁度良い感じだとの感想でした。
男性だと普段Sサイズを着ている方には丁度良い感じだと思います。
フリーサイズは身幅、着丈など採寸表示をして頂かないと無駄な買い物になってしまいます。

対象商品 : 68108467
2014-12-19
用途: 自動車の整備

自動車の整備に使っています。
動きやすさも問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする