アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 胸当て
AZ-6369 エプロン エコエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アースグリーン
注文コード
68108485
品番
AZ6369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
AZ-6360エコ交織マルチワークシリーズとコーディネート可能。
ユニフォーム素材で丈夫で長持ち。
色
アースグリーン
サイズ
F
仕様
左右ポケット、ペン差し付(左胸)
材質
Dカン/プラスチック(2ヶ付)
混率(%)
ポリエステル85、綿15(ケミカルリサイクル繊維60)
裾幅(cm)
80
丈(cm)
(前中心部)85
生地
エコペット交織ツイル
色番
005
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。