アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 胸当て
AZ-6369 エプロン エコエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68108512
品番
AZ6369
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AZ-6360エコ交織マルチワークシリーズとコーディネート可能。
ユニフォーム素材で丈夫で長持ち。
色
エメラルドグリーン
サイズ
F
仕様
左右ポケット、ペン差し付(左胸)
材質
Dカン/プラスチック(2ヶ付)
混率(%)
ポリエステル85、綿15(ケミカルリサイクル繊維60)
裾幅(cm)
80
丈(cm)
(前中心部)85
生地
エコペット交織ツイル
色番
024
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。