AZ-6367 エプロン エコエプロン(男女兼用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68108573 品番 AZ6367
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

発色性のよさとイージメンテナンスが特徴。ユニフォーム素材で丈夫で長持ち。
ショップサービス業や介護現場にも最適

ネイビー サイズF 仕様左右ポケット 材質Dカン/プラスチック(2ヶ付) 混率(%)ポリエステル85、綿15(ケミカルリサイクル繊維60) 裾幅(cm)71 丈(cm)(前中心部)85 生地エコペット交織ツイル 色番088 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68108537
2021-05-10
用途:
組付け時 内職作業

静電気による異物混入を防止するために帯電しないエプロンを使用しています。今回老朽化による交換になり数枚サンプル購入した結果、夏に向けて薄く着やすくて丈夫ということで作業者がこちらのエプロンを選びました。安価ですが色もさわやかで長持ちしてくれるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする