アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 胸当て
HS2507 H型胸当てエプロン(ポリ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68108625
品番
HS2506
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
仕様
右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(前中心部)83
生地
ストレッチギャバ
色番
010
生地性能
ストレッチ、制電性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。