アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ミドルエプロン
HS2502 エプロン ミディエプロン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68108677
品番
HS2502
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
F
仕様
左右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(前中心部)65
生地
ストレッチギャバ
色番
001
生地性能
ストレッチ、制電性、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。