金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0.6W ±1% 50個入 MBB02070Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:36kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●定格電力損失:最大1W●高い総合安定性:クラス0.25●幅広い業務範囲:0.22Ω→22 MΩ●RoHS適合状況:適合●用途:産業用、電気通信、医療機器、車載●コード番号:506-5406 注文コード68108759 品番MBB02070C3602FCT00
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

MBB 0207シリーズ(1kΩ→1.0MΩ)。業務用薄膜リード付き抵抗器。無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ、純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応。

仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:36kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●定格電力損失:最大1W●高い総合安定性:クラス0.25●幅広い業務範囲:0.22Ω→22 MΩ●RoHS適合状況:適合●用途:産業用、電気通信、医療機器、車載●コード番号:506-5406 アズワン品番65-8654-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする