HS2500 エプロン ロングエプロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード68108774 品番HS2500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

フォーマルなイメージに最適。

ホワイト サイズF 仕様右ポケット 混率(%)ポリエステル100 裾幅(cm)77 丈(cm)(前中心部)90 身幅(cm)101 生地ストレッチギャバ 色番001 生地性能制電性、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする