VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
68108777
品番
MRS16000C8201FCT00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
0.4W MRS16シリーズ
業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です
低ノイズ
無鉛はんだコンタクト
純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
仕様
●入数:1袋(25個入)●抵抗:8.2kΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2929
アズワン品番
65-8655-13