曜日別特売
6350 2222 220 SL 万能Eカットソーブレード FEIN(ファイン) 68108784

SL 万能Eカットソーブレード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃幅(mm)28
内容量1セット(3枚)注文コード68108784品番6350 2222 220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バイメタルブレード

用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断刃幅(mm)28切断深さ(mm)(有効)55
注意
※「スターロック式」ファイン社のマルチタレントを含んだ全メーカーの全てのマルチツール(OIS方式とスターロック方式)に装着できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68108784
2017-12-05
用途: 角のこの刃物交換

角のこを購入した問屋さんから購入していましたが消耗品なのに高く、3枚組が入手できないと言われあきらめていましたが、モノタロに扱いがあってびっくり。定番の刃物で、金属も木材もなんでも切れます。ただし、ステンレスビスや焼きの入ったビスなどは早く切れ止みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする