SL 万能Eカットソーブレード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 68108793 品番 6350 2223 220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイメタルブレード

用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 刃幅(mm)44 切断深さ(mm)(有効)55
注意
※「スターロック式」ファイン社のマルチタレントを含んだ全メーカーの全てのマルチツール(OIS方式とスターロック方式)に装着できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68108784
2017-12-05
用途:
角のこの刃物交換

角のこを購入した問屋さんから購入していましたが消耗品なのに高く、3枚組が入手できないと言われあきらめていましたが、モノタロに扱いがあってびっくり。定番の刃物で、金属も木材もなんでも切れます。ただし、ステンレスビスや焼きの入ったビスなどは早く切れ止みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする