AZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68109203 品番 AZ8654
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション

レッド サイズF 仕様左右ポケット、ペン差し付(右ポケット内側) 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合 裾幅(cm)80 丈(cm)(前中心部)80 生地タッサー 色番009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68109203
2015-08-07
用途:
軽作業

会社で使用している商品なので購入しました。ワンタッチでエプロンの付け外しが出来るのでとても楽です。欲を言えばもう少しお腹に当たる部分の布を丈夫にしていただけると良いかな・・・と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする