AZ8638 AZ-8638 エプロン ソムリエロングエプロン(男女兼用) アイトス 68109474

AZ-8638 エプロン ソムリエロングエプロン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 生地ギャバ 注文コード68109474 品番AZ8638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は色・生地など5種類から選べます 他の種類を見る

フォーマルなイメージに最適。

グリーン サイズF 仕様右ポケット 混率(%)ポリエステル100 裾幅(cm)77 丈(cm)(前中心部)90.5 身幅(cm)101 生地ギャバ 色番005 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする