AZ10777 AZ-10777 トレーナー(男女兼用)(年間用) アイトス サイズLL 68109605

AZ-10777 トレーナー(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズLL 注文コード68109605 品番AZ10777
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・サイズ・名入れなど114種類から選べます 他の種類を見る
胸囲(cm)122 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 色番104 種別トレーナー グレー サイズLL
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする