アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10777 トレーナー(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
3L
注文コード
68109614
品番
AZ10777
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・名入れ
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
74
色番
104
種別
トレーナー
色
グレー
サイズ
3L
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。