AZ-10777 トレーナー(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ3L 名入れ 注文コード68110393 品番AZ10777
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,837
販売価格(税別)
3,488
この商品は色・サイズ・名入れなど114種類から選べます 他の種類を見る
胸囲(cm)128 混率(%)綿100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 着丈(cm)74 色番108 仕様袖口/リブ仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別トレーナー ネイビー サイズ3L 生地裏毛(ウラゲ) 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする