HF-J122(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 68110708

HF-J122(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 68110708 HF-J122(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 68110708 HF-J122(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 68110708 HF-J122(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 68110708 HF-J122(W) セラミックヒーター YAMAZEN(山善) 68110708

セラミックヒーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68110708 品番HF-J122(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強弱切替
転倒OFFスイッチ付き

質量(kg)2 コード長さ(m)1.8m 消費電力1200/1100W(50/60Hz) 本体寸法巾25.1×奥12.3×高37.6cm 生産国中国

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68110708
2018-03-19
用途:
トイレの前
株式会社テック 様 (製造業)

コンパクトなのにとても暖かく、トイレの前に置いたり、足元を温めています。

対象商品:
68110708
2018-01-22
用途:
冬季のトイレの暖房に使用
サービス業

立ち上がりは予想通りで満足している。
子供たちにも進めたいと思います。

対象商品:
68110708
2017-12-26
用途:
脱衣所に使用
カピリナ デザイン リフォーム 様 (建設業・工事業)

脱衣所が寒く不快だったがこの暖房のおかげで快適になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
68110708
2017-12-01
用途:
単身赴任のハイツ一階のリビングで使用
卸売・小売業

音は気にならないけど、もう少し風量があるといいかなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする