AZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68110743 品番 AZ8476
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

職場に元気をくれるスポーツカラー軽防寒シリーズ!

レッド サイズS 種別長袖ブルゾン 機能防寒 仕様フード/取り外し可能・アジャスター・ドローコード付、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様 トラスコ品番469-0273 材質ファスナー・ポケットファスナー・フードファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 裄丈(cm)85 アズワン品番64-8968-74 生地表地/ポリエステルリップ、中綿/ポリエステル綿、裏地/フリース 色番009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68110883
2019-02-02
用途:
会社の制服として

風を通さないので、屋外でも結構温かいです。ただ、湿気も全く通さないので、少しでも汗をかくて蒸れますし、裏地がびしょびしょになります。
また、袖のベルクロの耐久性が低く、剥がれます。

2人が参考にしています
対象商品:
68110953
2017-03-20
用途:
普段着

基準がわからないが軽防寒というより
普通の防寒着
183cmで4Lがちょうど良い

1人が参考にしています
対象商品:
68110883
2017-03-24
用途:
防寒用ブルゾンとして

他のレビューを見て購入しました。防寒服としては大変満足しております。私には少し重かったように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
68110865
2015-11-21
用途:
普段着

暖かくていいと思いますが、もう少し薄手のほうがよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68110831
2015-02-27
用途:
交通誘導警備業務
株式会社駐車場綜合研究所 様

デザイン機能性共に良い商品です。使用しているスタッフからも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
68110822
2015-01-17
用途:
交通誘導警備
株式会社駐車場綜合研究所 様

デザインも良く防寒効果も良いとのことですので継続購入を検討したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする