曜日別特売
AZ8476 AZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒) アイトス 68110795

AZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒)

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
内容量1枚注文コード68110795品番AZ8476
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

職場に元気をくれるスポーツカラー軽防寒シリーズ!

レッドサイズ4L種別長袖ブルゾン機能防寒仕様フード/取り外し可能・アジャスター・ドローコード付、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様材質ファスナー・ポケットファスナー・フードファスナー/コイル(スライダー/金属)胸囲(cm)145混率(%)ポリエステル100着丈(cm)76裄丈(cm)95生地表地/ポリエステルリップ、中綿/ポリエステル綿、裏地/フリース色番009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68110883
2019-02-02
用途: 会社の制服として

風を通さないので、屋外でも結構温かいです。ただ、湿気も全く通さないので、少しでも汗をかくて蒸れますし、裏地がびしょびしょになります。
また、袖のベルクロの耐久性が低く、剥がれます。

2が参考にしています
対象商品 : 68110953
2017-03-20
用途: 普段着

基準がわからないが軽防寒というより
普通の防寒着
183cmで4Lがちょうど良い

1が参考にしています
対象商品 : 68110883
2017-03-24
用途: 防寒用ブルゾンとして

他のレビューを見て購入しました。防寒服としては大変満足しております。私には少し重かったように感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 68110865
2015-11-21
用途: 普段着

暖かくていいと思いますが、もう少し薄手のほうがよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68110831
2015-02-27
用途: 交通誘導警備業務
株式会社駐車場綜合研究所

デザイン機能性共に良い商品です。使用しているスタッフからも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 68110822
2015-01-17
用途: 交通誘導警備
株式会社駐車場綜合研究所

デザインも良く防寒効果も良いとのことですので継続購入を検討したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする