ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
セミロングブーツ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68110945
品番
PA9375
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ファスナー付きで着脱が簡単。ゴムシャーリングの履口が発塵を抑えます。
色
白
サイズ(cm)
30
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス1〜100
機能
静電
材質(底部)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ