ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
ファスナー付きロングブーツ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68111006
品番
PA9350
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ファスナー付きで、着脱が簡単。
ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。
色
白
サイズ(cm)
32
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100〜10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ