ロングブーツ PA9360-N1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68111024 品番 PA9360-N1-225
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)

サイズ(cm)22.5 ホワイト 仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ 材質プリータV+合成皮革クラリーノ 種類クリーンシューズ グレードクラス100〜1000(目安) 機能静電 JIS規格導電性能はJIS T8103適合 足幅3E 材質(底部)制電配合ウレタン底 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする