AZ-8472 TULTEX(R) 防風防寒 防寒パンツ(防寒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズL 注文コード68111163 品番AZ8472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!

ブラック 股下(cm)77 ウエスト(cm)78〜88 サイズL 仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター) 種別防寒パンツ 材質ファスナー/金属(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100、中綿入り 機能防寒 生地表地:ポリエステルリップ 色番010
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68111163
2023-02-25
用途:
誕生日プレゼント
教育・研究機関

生地や縫製がとてもしっかりしていてこの時期暖かそうでプレゼントに選んで良かったです。生地は中綿になっていてウェストはゴム入り177センチでLサイズを選び丈が少し長めですがマジックテープで調整ができる様でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする