ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
クリーンシューズ
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68111182
品番
PA9380
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンシューズ
色
白
サイズ(cm)
32
種別
静電作業靴
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス10000対応
機能
静電気防止
材質(底部)
ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー