ファスナー付きロングブーツ(静電安全靴)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68111207 品番 PA9850
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。
足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット

サイズ(cm)29 標準質量(g)800(両足) 種類クリーンセーフティシューズ 長さ(cm)47(26cm) グレードクラス100〜10000 機能静電気防止 JIS規格L級(JIS T-8101準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06389284
2013-11-25
用途:
クリーンルーム内の機器組み立て調整作業

安全靴ということで、作業中の安全を確保してくれることを期待して購入しました。
思ったよりも軽量であり、通常のクリーンブーツより重く感じることはありません。
ただし、靴底と靴の甲が固く、長時間の使用では通常のクリーンブーツよりも
少しだけ足が疲れたり痛くなったりする傾向にあると思います。毎日フルタイムで
履き続ける用途には向かないかもしれません。私は短期間に集中的に使用するだけ
なので問題ありません。
見た目のカッコよさは問題なく、次に買う機会があればこの製品を候補に選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする