日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用配管材フィッティング
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111306
品番
UNI-2429
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様
●内面部:24●外面部:29●材質:シリコン●コード番号:9103-2429
アズワン品番
65-8682-10