AZ-8471 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ショートコート(防寒)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68111312 品番 AZ8471
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!

サックス×チャコール サイズM 仕様フード取り外し可能、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、ターンポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付) 種別コート 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100、中綿入り 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 機能防寒 生地表地:ポリエステルリップ 色番007
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68111461
2016-12-20
用途:
外勤用
合同会社 ささえあい 様

昨年、一足先に購入しました。暖かくて軽く外勤が多い仕事なので重宝しています。
今年は職員全員分といっても4人ですが、みんなお揃いで揃えました。
大好評です。赤と黒ですが赤は写真で見るより実物は抑え気味の赤で50代、60代の職員も着こなしています。とても気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする