ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
クリーンルーム用静電安全靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68111313
品番
PA9880-N1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色
(靴底)白
サイズ(cm)
28
足幅
3E
種類
クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)
約360(26cm)
トラスコ品番
759-1772
形状
ローカット
材質(アッパー)
人工皮革(クラリーノR)
機能
軽量、静電
JIS規格
(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)
制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)
PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー