日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111419
品番
639-120T
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●呼称径:120●中板径:100●内径:117●全高:190●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-120T
アズワン品番
65-8682-88