日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111428
品番
639-150
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●呼称径:150●中板径:132●内径:153●全高:220●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-150
アズワン品番
65-8682-83