日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111437
品番
640-300
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●色:白●呼称径:300●中板径:236●内径:80●全高:365●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-300
アズワン品番
65-8682-99