日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111446
品番
640-210T
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●呼称径:210●中板径:180●内径:50●全高:266●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-210T
アズワン品番
65-8683-04