ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
ロングブーツ PA9601
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68111453
品番
PA9601-01-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ
サイズ(cm)
26
仕様
オートクレーブ対応
材質
耐熱合成ゴム
色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100(目安)
機能
防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性
アズワン品番
9-4011-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ
注意
※EOG及びオゾンによる滅菌は、適していません。