曜日別特売
AZ8471 AZ-8471 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ショートコート(防寒) アイトス 68111504

AZ-8471 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ショートコート(防寒)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック×レッド
内容量1枚注文コード68111504品番AZ8471
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!

ブラック×レッドサイズ3L仕様フード取り外し可能、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、ターンポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)種別コート材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100、中綿入り肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)79機能防寒生地表地:ポリエステルリップ色番009
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68111461
2016-12-20
用途: 外勤用
合同会社 ささえあい

昨年、一足先に購入しました。暖かくて軽く外勤が多い仕事なので重宝しています。
今年は職員全員分といっても4人ですが、みんなお揃いで揃えました。
大好評です。赤と黒ですが赤は写真で見るより実物は抑え気味の赤で50代、60代の職員も着こなしています。とても気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする