ゴールドウイン
ゴールドウインの メガネ・ゴーグル・防災面
ゴールドウインの 安全ゴーグル
ゴールドウインの その他安全ゴーグル
ACゴーグル PA007G3N-01F 5P
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68111505
品番
PA007G3N-01-F-5P
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
繰り返しのオートクレーブにも耐久性のある加工脱着に便利なワンタッチアジャスタで、ゴーグルへの不必要な接触を排除し無菌性を重視しています
仕様
オートクレーブ対応
機能
防曇加工
適合
(目安)クラス100〜1000(グレードA,B)
材質
フレーム/シリコン、レンズ/ポリカーボネート
サイズ
フリーサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応