日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68111604
品番
667-500
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量(mL):500●ねじ口:GL 45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●コード番号:667-500
アズワン品番
65-8683-90