日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の ろ過器/ブフナロート
日本理化学器械(NRK)の ろ過瓶/ろ過鐘
ガラス吸引ろ過びん 白 646シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68111665
品番
646-580
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量(L):5L●ゴム栓(号):約22号●吸引口:Φ15●材質:JR ●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-580
アズワン品番
65-8684-52