日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
注文コード
68111726
品番
552-30B
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:S4●Φ×H:Φ30×65mm●容量 mL:30mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-30B
アズワン品番
65-8685-43